Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08450.062.0300 Hex Lag Screw Galvanised 5/8 X 3 Length, 25PK | AB2DUE 1LE72

APPROVED VENDOR U08450.062.0300 Sexkantsskruv galvaniserad 5/8 X 3 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB2DUE Modell: U08450.062.0300Korsreferens: 1LE72 / 166W61
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
591SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek15 / 16 "
Längd3"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek5 / 8 "
Storlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0951
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0300 Sexkantsskruv galvaniserad 5/8 X 3 Längd, 25PK
591SEK /packa