Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U11380.037.0001 Sexkantsmutter 3/8-24 9/16 Inch, 100PK | AA9ZAF 1JY65

APPROVED VENDOR U11380.037.0001 Sexkantsmutter 3/8-24 9/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZAF Modell: U11380.037.0001Korsreferens: 1JY65 / 175Z04

Få det Maj 14, Tisdag
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
106SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialLågt kolstål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
FinishZink-pläterad
Höjd7 / 32 "
MaterialLågt kolstål
Mutter typTunn mutter
Rockwell HårdhetC32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypTunn
Bredd9 / 16 "
Skiftnyckelstorlek9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.491
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.037.0001 Sexkantsmutter 3/8-24 9/16 tum, 100PK
106SEK /packa