Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16180.037.0300 Ögonbult utan axel 3/8-16 | AC6QPW 35Z460

APPROVED VENDOR U16180.037.0300 Ögonbult utan axel 3/8-16

Finns i lager
Artikel: AC6QPW Modell: U16180.037.0300Korsreferens: 35Z460
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
163SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1"
Öga utanför dia.1-11 / 16 "
Ögonbult typutan axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd4.56 "till 4.94"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd3"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek3 / 8-16
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns1300 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.037.0300 Ögonbult utan axel 3/8-16
163SEK /enhet