Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16182.062.0300 Ögonbult utan axel 5/8-11 | AC6QQW 35Z483

APPROVED VENDOR U16182.062.0300 Ögonbult utan axel 5/8-11

Finns i lager
Artikel: AC6QQW Modell: U16182.062.0300Korsreferens: 35Z483
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.375 "
Öga utanför dia.2.5 "
Ögonbult typutan axel
FinishZink-pläterad
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd5.44 "till 5.81"
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlängd3"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek5 / 8-11
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns4000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.062.0300 Ögonbult utan axel 5/8-11
334SEK /enhet