Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17567.025.0037 U-Bolt 1/4-20X3/4X1 1/4, 10PK | AD3BMT 3XRZ7

APPROVED VENDOR U17567.025.0037 U-Bolt 1/4-20X3/4X1 1/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD3BMT Modell: U17567.025.0037Korsreferens: 3XRZ7

Få det Maj 7, Tisdag
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
179SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek3 / 8 "
Inre längd1.25 "
Inre bredd3 / 4 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2223
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0037 U-Bolt 1/4-20X3/4X1 1/4, 10PK
179SEK /packa