Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U22280.031.0001 Hex Nut Grade 2H 5/16-18, 50PK | AA4JTK 12P586

APPROVED VENDOR U22280.031.0001 Sexkantsmutter Grade 2H 5/16-18, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA4JTK Modell: U22280.031.0001Korsreferens: 12P586
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
121SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishEnkel
Grade2H
Höjd19 / 64 "
MaterialLågt kolstål
Mutter typHexmutter - Tung
Fastighetsklass2H
Rockwell HårdhetC24 till C38
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypTung
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3519
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.031.0001 Sexkantsmutter Grade 2H 5/16-18, 50PK
121SEK /packa