Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U24212.019.0350 Maskinskruv Rund 10-24 X 3 1/2 L, 100PK | AB2PDT 1NA18

APPROVED VENDOR U24212.019.0350 Maskinskruv rund 10-24 X 3 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2PDT Modell: U24212.019.0350Korsref.: 1NA18 / 126V57

Få det Maj 20, Måndag
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
186SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypKombination slitsad / Phillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.359-0.334 "
Huvudhöjd0.137 till 0.123 "
Head TypRunda
Längd3.5 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB69 till B100
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9932
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdRockwell HårdhetTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 577438-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 1 1/4 L - Förpackning om 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.019.0350 Maskinskruv rund 10-24 X 3 1/2 L, 100PK
186SEK /packa