Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U24212.025.0100 Maskinskruv Rund 1/4-20 X 1 L, 100PK | AB9QUZ 2EU94

APPROVED VENDOR U24212.025.0100 Maskinskruv rund 1/4-20 X 1 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9QUZ Modell: U24212.025.0100Korsreferens: 2EU94 / 127G56
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
94SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypKombination slitsad / Phillips
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.472-0.443 "
Huvudhöjd0.175 till 0.16 "
Head TypRunda
Längd1"
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB69 till B100
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7042
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdRockwell HårdhetTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 577438-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 1 1/4 L - Förpackning om 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.025.0100 Maskinskruv rund 1/4-20 X 1 L, 100PK
94SEK /packa