Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24522.016.0037 Machine Screw Pan 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB2LZQ 1MU23

APPROVED VENDOR U24522.016.0037 Maskinskruvskål 8-32 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2LZQ Modell: U24522.016.0037Korsreferens: 1MU23

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.306 "
Huvudhöjd0.105 "
Head TypPan
Längd3 / 8 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.016.0037 Maskinskruvskål 8-32 X 3/8 L, 100PK
31SEK /packa