Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24540.031.0350 Machine Screw Flat 5/16-18 X 3 1/2L, 100PK | AB9XNP 2GA12

APPROVED VENDOR U24540.031.0350 Maskinskruv platt 5/16-18 X 3 1/2L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9XNP Modell: U24540.031.0350Korsreferens: 2GA12 / 127H86
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
1 450 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.597 "
Huvudhöjd0.191 "
Head TypFlat
Längd3.5 "
MaterialKolstål
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.866
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 580480-PG Maskinskruv Platt 10-32 x 3 L - Förpackning om 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32324SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.031.0350 Maskinskruv platt 5/16-18 X 3 1/2L, 100PK
1 450 kr /packa