Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24540.050.0200 Machine Screw Flat 1/2-13 X 2 L, 50PK | AB9XPK 2GA54

APPROVED VENDOR U24540.050.0200 Maskinskruv platt 1/2-13 X 2 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB9XPK Modell: U24540.050.0200Korsreferens: 2GA54 / 127H98

Få det Maj 20, Måndag
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
702SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.815 "
Huvudhöjd0.223 "
Head TypFlat
Längd2"
MaterialKolstål
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7778
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 580480-PG Maskinskruv Platt 10-32 x 3 L - Förpackning om 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32324SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.050.0200 Maskinskruv platt 1/2-13 X 2 L, 50PK
702SEK /packa