Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24861.013.0050 Machine Screw Truss 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9NMR 2EE67

APPROVED VENDOR U24861.013.0050 Maskinskruvfackverk 6-32 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9NMR Modell: U24861.013.0050Korsreferens: 2EE67 / 127G16
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
44SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.321 "
Huvudhöjd0.086 "
Head TypTruss
Längd1 / 2 "
MaterialKolstål
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1094
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.013.0050 Maskinskruvfackverk 6-32 X 1/2 L, 100PK
44SEK /packa