Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U27102.016.0037 Screw Thread Cutting 8-32 X 3/8 Inch Length, 100PK | AB4BUR 1WU30

APPROVED VENDOR U27102.016.0037 Skruvgänga skärning 8-32 X 3/8 tum Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4BUR Modell: U27102.016.0037Korsreferens: 1WU30
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
86SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådskärningsskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.322-0.306 "
Huvudhöjd0.115 till 0.105 "
Head TypPan
Längd3 / 8 "
Material410 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek8-32
TypF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.016.0037 Skruvgänga skärning 8-32 X 3/8 tum Längd, 100PK
86SEK /packa