Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U28100.016.0037 Metal Screw Hex #8 3/8 Inch Length, 100PK | AB2JBX 1MB62

APPROVED VENDOR U28100.016.0037 Metallskruv Hex #8 3/8 tums längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2JBX Modell: U28100.016.0037Korsreferens: 1MB62 / 155U19
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
55SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypSlitsad / Hex
Förarstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel0.250'-0.244"
Huvud Dia.0.348-0.322 "
Huvudhöjd0.11 till 0.096 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd3 / 8 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek# 8-18
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1278
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdArtikelLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR 696467-PG Metallskruv sexkantbricka #8 2 tums längd - förpackning om 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlitsad / Hex1 / 4 "Zink-pläterad-0.348 "0.11 "Plåtskruv2"411SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.016.0037 Metallskruv Hex #8 3/8 tums längd, 100PK
55SEK /packa