Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U28100.019.0075 Piercing Screw #10 X 3/4 Inch, 100PK | AB2JBH 1MB48

APPROVED VENDOR U28100.019.0075 Piercingsskruv #10 X 3/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2JBH Modell: U28100.019.0075Korsreferens: 1MB48
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
51SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypSlitsad sexkant
Förarstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.105 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd3 / 4 "
MaterialHärdat stål
Storlek#10
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2678
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7318141060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.019.0075 Piercingsskruv #10 X 3/4 tum, 100PK
51SEK /packa