Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U38405.062.0001 Platt bricka stål genom härdat 5/8tum, 25PK | AA8RTD 19NT75

APPROVED VENDOR U38405.062.0001 Platt bricka stål genom härdat 5/8 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA8RTD Modell: U38405.062.0001Korsreferens: 19NT75 / 42JY23

Få det Maj 15, Onsdag
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
151SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishGul zink
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.21 / 32 "
MaterialStål genom härdad
Utanför Dia.1 5 / 16 "
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek0.219 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6322
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.062.0001 Platt bricka stål genom härdat 5/8 tum, 25PK
151SEK /packa