Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51000.043.0275 Insexskruv Rostfritt stål 7/16-14 X 2-3/4, 10PK | AB8UGB 29DN45

APPROVED VENDOR U51000.043.0275 Insexskruv Rostfritt stål 7/16-14 X 2-3/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8UGB Modell: U51000.043.0275Korsreferens: 29DN45 / 42JZ35
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
152SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet2.75 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-1 / 8 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.043.0275 Insexskruv Rostfritt stål 7/16-14 X 2-3/4, 10PK
152SEK /packa