Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51007.037.0125 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 1-1/4, 50PK | AB8BUA 25CV17

APPROVED VENDOR U51007.037.0125 Insexskruv Rostfritt stål 3/8-16 X 1-1/4, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8BUA Modell: U51007.037.0125Cross Ref: 25CV17 / 42KA97
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
307SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet1.25 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1"
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0912
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.037.0125 Insexskruv Rostfritt stål 3/8-16 X 1-1/4, 50PK
307SEK /packa