Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51030.012.0075 Hylslock Skruvknapp Rostfritt stål 5-40 X 3/4, 100PK | AB8NMH 26LE74

APPROVED VENDOR U51030.012.0075 Sockellock Skruvknapp Rostfritt stål 5-40 X 3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8NMH Modell: U51030.012.0075Korsreferens: 26LE74 / 42KD16

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

206SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 5-40
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.7 / 32 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.#5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek40
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1071
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDrivstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypArtikelLängd under huvudetMin. BrottgränsPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1FY51 Socket Cap Skruv Standard Rostfritt Stål 8-32x3/4 - Pack Of 50 | AA9UYX 1FY51# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "StandardHylsskruv3 / 4 "80,000 psi484SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1FY55 Socket Cap Skruv Standard Rostfritt Stål 10-24x3/4 - Paket med 50 | AA9UYY 1FY55# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "StandardHylsskruv3 / 4 "80,000 psi616SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1FY56 Socket Cap Skruv Standard Rostfritt Stål 10-24x1 - Paket med 25 | AA9UYZ 1FY56# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "StandardHylsskruv1"80,000 psi364SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 1FY58 Socket Cap Skruv Standard Rostfritt Stål 10-32x1/2 - Paket med 25 | AA9UZA 1FY58# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "StandardHylsskruv1 / 2 "80,000 psi330SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 1FY65 Socket Cap Skruv Standard Rostfritt Stål 1/4-20x3/4 - Paket med 25 | AA9UZB 1FY651/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "StandardHylsskruv3 / 4 "80,000 psi403SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1FY67 Socket Cap Skruv Standard Rostfritt Stål 1/4-20x1-1/4 - Paket med 25 | AA9UZD 1FY671/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "StandardHylsskruv1.25 "80,000 psi455SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1FY68 Socket Cap Skruv Standard Rostfritt Stål 1/4-20x1-1/2 - Paket med 10 | AA9UZE 1FY681/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "StandardHylsskruv1.5 "80,000 psi304SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51030.012.0075 Sockellock Skruvknapp Rostfritt stål 5-40 X 3/4, 100PK
206SEK /packa