Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51300.016.0250 Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 2 1/2L, 100PK | AB8WYN 2AB49

APPROVED VENDOR U51300.016.0250 Maskinskruv platt rostfritt stål 8-32 X 2 1/2L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8WYN Modell: U51300.016.0250Korsref.: 2AB49 / 126Y39

Få det Maj 15, Onsdag
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
198SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.1 "
Head TypFlat
Längd2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5656
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.016.0250 Maskinskruv platt rostfritt stål 8-32 X 2 1/2L, 100PK
198SEK /packa