Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51320.019.0037 Machine Screw Oval Stainless Steel 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB9CJW 2BE38

APPROVED VENDOR U51320.019.0037 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 10-24 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CJW Modell: U51320.019.0037Korsreferens: 2BE38
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
71SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.362 "
Huvudhöjd0.176 "
Head TypOval
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1539
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0037 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 10-24 X 3/8 L, 100PK
71SEK /packa