Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51320.019.0062 Machine Screw Oval Stainless Steel 10-24 X 5/8 L, 100PK | AB9CKA 2BE42

APPROVED VENDOR U51320.019.0062 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 10-24 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CKA Modell: U51320.019.0062Korsreferens: 2BE42 / 127A78

Få det Maj 6, Måndag
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
84SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.362 "
Huvudhöjd0.176 "
Head TypOval
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0062 Maskinskruv Oval Rostfritt stål 10-24 X 5/8 L, 100PK
84SEK /packa