Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51410.043.0001 Flat Washer 18-8 Stainless Steel 7/16 Inch, 25PK | AA8RMP 19NR62

APPROVED VENDOR U51410.043.0001 Platt bricka 18-8 rostfritt stål 7/16 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA8RMP Modell: U51410.043.0001Korsreferens: 19NR62 / 42KL87
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
35SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
Passar bultstorlekar7 / 16 "
Inuti Dia.15 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.29 / 32 "
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek0.047 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.043.0001 Platt bricka 18-8 rostfritt stål 7/16 tum, 25PK
35SEK /packa