Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55000.087.0275 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 X 2-3/4, 5PK | AB8UTB 29DT43

APPROVED VENDOR U55000.087.0275 Insexskruv Rostfritt stål 7/8-9 X 2-3/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8UTB Modell: U55000.087.0275Korsreferens: 29DT43 / 42KT10
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
987SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishEnkel
Grade316
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypHex
Längd under huvudet2.75 "
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd2"
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4288
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.087.0275 Insexskruv Rostfritt stål 7/8-9 X 2-3/4, 5PK
987SEK /packa