Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55050.062.0150 Socket Cap Screw Standard Ss 5/8-11X1-1/2, 10PK | AB7CLV 22TV60

APPROVED VENDOR U55050.062.0150 Insexskruv Standard Ss 5/8-11X1-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7CLV Modell: U55050.062.0150Cross Ref: 22TV60 / 42KU63
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
847SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.1"
Huvudhöjd5 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.5 "
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek11
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.062.0150 Insexskruv Standard Ss 5/8-11X1-1/2, 10PK
847SEK /packa