Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55410.037.0001 Flat Bricka Standard Rostfritt Stål 3/8 Inch, 50PK | AB7EGL 22UG55

APPROVED VENDOR U55410.037.0001 Platt bricka Standard rostfritt stål 3/8 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7EGL Modell: U55410.037.0001Korsreferens: 22UG55 / 42KV15
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
110SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.3 / 8 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.7 / 8 "
Tjocklek0.047 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.26
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40501 Flat Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 1 In | AB9KMF 2DNZ4 VAR 405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 till 0.16 "-Standard380SEK
GODKÄND LEVERANTÖR WAS50534 Flat Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 3/4 In | AB9KNA 2DPC6 VAR 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 till 0.177 "-Standard374SEK
GODKÄND LEVERANTÖR WAS50578 Flat Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 7/8 In | AB9KNB 2DPC7 VAR 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 till 0.192 "-Standard448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55410.037.0001 Platt bricka Standard rostfritt stål 3/8 tum, 50PK
110SEK /packa