Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55411.019.0002 Hex Locknut With Nylon Insert No.10-32, 50PK | AB8PBV 26LJ21

APPROVED VENDOR U55411.019.0002 Sexkantslåsmutter med nyloninsats nr 10-32, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8PBV Modell: U55411.019.0002Cross Ref: 26LJ21 / 42KV31
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
87SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 10-32
FinishEnkel
Grade316
Höjd1 / 4 "
Material316 Stainless Steel
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypMed nyloninsats
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1143
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55411.019.0002 Sexkantslåsmutter med nyloninsats nr 10-32, 50PK
87SEK /packa