Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55730.087.0001 Hex Locknut With Nylon Insert 7/8-9, 5PK | AB8PBT 26LJ19

APPROVED VENDOR U55730.087.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats 7/8-9, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8PBT Modell: U55730.087.0001Cross Ref: 26LJ19 / 42KW20
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
535SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
FinishEnkel
Grade316
Höjd63 / 64 "
Material316 Stainless Steel
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypMed nyloninsats
Bredd1 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.087.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats 7/8-9, 5PK
535SEK /packa