Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U63265.025.0600 Toggle Bolt Storlek 1/4 6 Inch Längd, 50PK | AA3GAQ 11K312

APPROVED VENDOR U63265.025.0600 Toggle Bolt Storlek 1/4 6 tums längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA3GAQ Modell: U63265.025.0600Korsreferens: 11K312
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
522SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt bult
Boltstorlek1 / 4 "
Borrstorlek11 / 16 "
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head TypMushroom
MaterialStål
Skruvlängd6"
Storlek1 / 4 "
gäng~~POS=TRUNC5.875 "
Tråd storlek1 / 4-20
Användbar längd4.375 "
Ving span2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.79
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.025.0600 Toggle Bolt Storlek 1/4 6 tums längd, 50PK
522SEK /packa