Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U69135.013.0080 Nitmutter Räfflad zink 6-32 X 0.433, 100PK | AE4WYN 5NNL1

APPROVED VENDOR U69135.013.0080 Nitmutter räfflad zink 6-32 X 0.433, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4WYN Modell: U69135.013.0080Korsreferens: 5NNL1
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
363SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.264 "
Borrstorlek17 / 64 "
Finishzink
Flänsdia.0.392 "
Grip Range0.020 till 0.080 "
Huvud Dia.0.392 "
Huvudhöjd0.032 "
Hålstorlek0.265 "
Längd0.422 "
MaterialStål
Mutter typRynkad flänsad
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6696
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.013.0080 Nitmutter räfflad zink 6-32 X 0.433, 100PK
363SEK /packa