Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U69136.019.0080 Rivet Nut Flanged Zinc 10-24 X 0.531, 100PK | AE4WWN 5NNF5

APPROVED VENDOR U69136.019.0080 Nitmutter flänsad zink 10-24 X 0.531, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4WWN Modell: U69136.019.0080Korsreferens: 5NNF5
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
216SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.250 "
Borrstorlek1 / 4 "
Finishzink
Flänsdia.0.406 "
Grip Range0.010 till 0.080 "
Huvud Dia.0.406 "
Huvudhöjd0.038 "
Hålstorlek0.250 "
Längd0.531 "
MaterialStål
Mutter typFlänsad
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1985
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.019.0080 Nitmutter flänsad zink 10-24 X 0.531, 100PK
216SEK /packa