Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WASB34RZ Flat Washer Regular Fits 3/4 Inch, 2PK | AB8MRZ 26L056

APPROVED VENDOR WASB34RZ Flat Bricka Vanlig Passar 3/4 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AB8MRZ Modell: WASB34RZKorsreferens: 26L056
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
89SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
MaterialStålzink
Utanför Dia.2"
Package Vikt0.1186
Rockwell HårdhetB49
Storlek3 / 4 "
Tjocklek0.09 till 0.112 "
Tjocktolerans0.090 till 0.112 "
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB34RZ Flat Bricka Vanlig Passar 3/4 tum, 2PK
89SEK /packa