Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WASB82W8 Flat Washer Wide Fits 1 1/4 Inch, 2PK | AB8MUL 26L090

APPROVED VENDOR WASB82W8 Platt bricka bred Passar 1 1/4 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AB8MUL Modell: WASB82W8Korsreferens: 26L090

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 695 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1.25 "
Inuti Dia.1-5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.3.5 "
Package Vikt0.326
Rockwell HårdhetB70
Storlek1.25 "
Tjocklek0.234 till 0.266 "
Tjocktolerans0.234 till 0.266 "
Typbrett

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktStorlekTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WASB58N8 Flat Bricka Smal Passar 5/8 tum Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 till 0.112 "0.090 till 0.112 "Smal117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB82W8 Platt bricka bred Passar 1 1/4 tum, 2PK
1 695 kr /packa