APPROVED VENDOR WFTSSS14 Thumb Screw Knurled 10-32X3/8 L, 5PK | AB3AMF 1RA81

APPROVED VENDOR WFTSSS14 tumskruv räfflad 10-32X3/8 L, 5PK

Artikel: AB3AMF Modell: WFTSSS14Korsreferens: 1RA81

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
Klass2A
Finishpassive
Huvud Dia.29 / 64 "
Huvudhöjd5 / 32 "
Head Tjocklek0.156 "
Head Typräfflade
Huvudets bredd5 / 32 "
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85 till B95
Axeldia.3 / 8 "
Axellängd11 / 64 "
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHead TjocklekHead TypHuvudets breddArtikelLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR PTS1500-SL Tumskruv räfflad 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLpassive5 / 8 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv1.5 "861SEK
GODKÄND LEVERANTÖR PTS2000-SL Tumskruv räfflad 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpassive7 / 16 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv2"948SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4047-1500-SL Tumskruv räfflad 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpassive3 / 4 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv1.5 "901SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WFTSSS14 tumskruv räfflad 10-32X3/8 L, 5PK