Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0195 Panel Nut 1/4-32 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YMJ 1JLR5

APPROVED VENDOR Z0195 Panelmutter 1/4-32 Hex mässing Nickel, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9YMJ Modell: Z0195Korsreferens: 1JLR5
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
99SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmutter
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlek1/4 "-32
Diameter1 / 4 "
FinishNickel
Höjd3 / 32 "
MaterialMässing
Mutter typHexpanelmutter
Rockwell HårdhetB44
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 / 4-32
GängtypNEF
TypHex
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0195 Panelmutter 1/4-32 Hex mässing Nickel, 25PK
99SEK /packa