Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0276 Rutmutter räfflad 1 / 4-20 stål | AC2EVZ 2JHN3

APPROVED VENDOR Z0276 Checkmutter Räfflad 1/4-20 Stål

Finns i lager
Artikel: AC2EVZ Modell: Z0276Korsreferens: 2JHN3
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollera muttern
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishSvartoxid
Flänsdia.1 / 2 "
Flänstjocklek1 / 16 "
Huvudhöjd7 / 32 "
Höjd7 / 32 "
MaterialStål
Mutter typKontrollera muttern
Rockwell HårdhetC50-C60
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypRäfflad, rund
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0276 Checkmutter Räfflad 1/4-20 Stål
52SEK /enhet