Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0335-316 Acorn Nut 316 Rostfritt Stål 1/2-13 1 Inch Diameter | AB4ZXB 20W401

APPROVED VENDOR Z0335-316 Ekollonmutter 316 rostfritt stål 1/2-13 1 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4ZXB Modell: Z0335-316Korsreferens: 20W401
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
663SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
GrundmaterialRostfritt stål
FärgSilver
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishNatural
Grade316
Höjd1.437 "
Material316 Stainless Steel
Mutter typMössa med hög krona
Rockwell HårdhetB85
System för mätningInch
Tråddjup1"
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHej Crown
Bredd0.736 till 0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0335-316 Ekollonmutter 316 rostfritt stål 1/2-13 1 tums diameter
663SEK /enhet