Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0348-316 Acorn Nut 316 Rostfritt Stål 1/2-13 1-1/2 Inch Diameter | AB4ZXH 20W407

APPROVED VENDOR Z0348-316 Acorn Nut 316 Rostfritt stål 1/2-13 1-1/2 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4ZXH Modell: Z0348-316Korsreferens: 20W407
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
861SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
GrundmaterialRostfritt stål
FärgSilver
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishNatural
Grade316
Höjd2"
Material316 Stainless Steel
Mutter typHögkroppsplattad huvudmutter
Rockwell HårdhetB85
System för mätningInch
Tråddjup1.5 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHej Crown Flated Head
Bredd0.736 till 0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0348-316 Acorn Nut 316 Rostfritt stål 1/2-13 1-1/2 tums diameter
861SEK /enhet