Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0466 Fender Washer Zinc Fits 5/16 Inch, 50PK | AD6UMN 4ARW9

APPROVED VENDOR Z0466 Fender Bricka Zink Passar 5/16 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AD6UMN Modell: Z0466Korsreferens: 4ARW9

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

177SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Finishzink
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.1.5 "
Package Vikt1.22 kg
Rockwell HårdhetB40
Storlek5 / 16 "
Tjocklek0.047 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z0463 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum - förpackning om 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0466 Fender Bricka Zink Passar 5/16 tum, 50PK
177SEK /packa