Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0626-188 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1-1/2 Inch, 10PK | AF2JZM 6ULA1

APPROVED VENDOR Z0626-188 Platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1-1/2 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AF2JZM Modell: Z0626-188Korsreferens: 6ULA1
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
633SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1.5 "
Inuti Dia.1-9 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.3.25 "
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.125 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9945
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0626-188 Platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1-1/2 tum, 10PK
633SEK /packa