Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1071SS Tumskruv Räfflad 5/16-18x1 L 18-8 Ss | AE6DDM 5PY76

APPROVED VENDOR Z1071SS Tumskruv räfflade 5/16-18x1 L 18-8 Ss

Finns i lager
Artikel: AE6DDM Modell: Z1071SSKorsreferens: 5PY76
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
462SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
Klass2A
FinishEnkel
Huvud Dia.1.25 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head Typräfflade
Längd1"
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85 till B95
Axeldia.5 / 8 "
Axellängd1 / 2 "
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158082
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHead TjocklekHead TypHuvudets breddArtikelLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR PTS1500-SL Tumskruv räfflad 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLpassive5 / 8 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv1.5 "861SEK
GODKÄND LEVERANTÖR PTS2000-SL Tumskruv räfflad 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpassive7 / 16 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv2"948SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4047-1500-SL Tumskruv räfflad 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpassive3 / 4 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv1.5 "901SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1071SS Tumskruv räfflade 5/16-18x1 L 18-8 Ss
462SEK /enhet