Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1669 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Platt 1/2 x 1 3/4in | AB6BDV 20X917

APPROVED VENDOR Z1669 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 1/2 x 1 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BDV Modell: Z1669Korsreferens: 20X917
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
932SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.1 / 2 "
Fathuvud Dia.7 / 8 "
Fathuvudets höjd1 / 4 "
Piplängd1.75 "
Tråddjup1 / 2 "
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range1.75 "
Head StyleFlat
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek3 / 8-16
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1669 arkitektonisk bult i rostfritt stål, platt 1/2 x 1 3/4 tum
932SEK /enhet