Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1806 Arkitektonisk Bolt Rostfritt stål Knapp 3/4 x 1/2in | AB6BDA 20X898

APPROVED VENDOR Z1806 arkitektonisk bult knapp i rostfritt stål 3/4 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BDA Modell: Z1806Korsreferens: 20X898

Få det Maj 7, Tisdag
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
564SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.3 / 4 "
Fathuvud Dia.1.125 "
Fathuvudets höjd3 / 8 "
Piplängd1 / 2 "
Tråddjup5 / 16 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range1 / 2 "
Head StyleKnappen
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek5 / 8-11
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1806 arkitektonisk bult knapp i rostfritt stål 3/4 x 1/2 tum
564SEK /enhet