Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z1812 Arkitektonisk Bolt Rostfritt Stål Knapp 3/4 x 1 1/2in | AB6BDD 20X902

APPROVED VENDOR Z1812 arkitektonisk bult i rostfritt stål 3/4 x 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BDD Modell: Z1812Korsreferens: 20X902
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
760SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.3 / 4 "
Fathuvud Dia.1.125 "
Fathuvudets höjd3 / 8 "
Piplängd1.5 "
Tråddjup3 / 4 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Grip Range1.5 "
Head StyleKnappen
MaterialSS
Rockwell HårdhetB85
Draghållfasthet80,000 psi
Tråd storlek5 / 8-11
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z1812 arkitektonisk bult i rostfritt stål 3/4 x 1 1/2 tum
760SEK /enhet