Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z5192 Arkitektonisk bult 10-32 316 Rostfritt stål | AC2ENE 2JGR9

APPROVED VENDOR Z5192 Arkitektonisk Bolt 10-32 316 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC2ENE Modell: Z5192Korsreferens: 2JGR9
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
407SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.5 / 16 "
Fathuvud Dia.1 / 2 "
Fathuvudets höjd1 / 8 "
Piplängd2"
Tråddjup3 / 4 "
Grip Range2"
Head StyleTruss
Material316 Stainless Steel
Rockwell HårdhetB80
Skruvhuvud Dia.23 / 64 "
Skruvhuvudets höjd0.116 "
Skruvgängans längd1"
Draghållfasthet75,000 psi
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z5192 Arkitektonisk Bolt 10-32 316 Rostfritt stål
407SEK /enhet