Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z5425 Architect Bolt 5/16-18 | AE4PGV 5MB36

APPROVED VENDOR Z5425 Arkitektbult 5/16-18

Finns i lager
Artikel: AE4PGV Modell: Z5425Korsreferens: 5MB36
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
197SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk Sex Bolt
Fat Dia.1 / 2 "
Fathuvud Dia.3 / 4 "
Fathuvudets höjd3 / 16 "
Piplängd2 1 / 16 "
Tråddjup3 / 4 "
VäxeltypInte slitsad
FinishEnkel
Head StyleTruss
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85-B95
Skruvhuvud Dia.37 / 64 "
Skruvhuvudets höjd0.191 "
Skruvmaterial18-8 rostfritt stål
Skruvgängans längd1-1 / 2 "
Draghållfasthet80000 psi
Tråd storlek5 / 16-18
Typräfflade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z5425 Arkitektbult 5/16-18
197SEK /enhet