Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z8816SS Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits M16, 5PK | AA9ZCN 1JYD2

APPROVED VENDOR Z8816SS platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar M16, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA9ZCN Modell: Z8816SSKorsreferens: 1JYD2
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
226SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishEnkel
Passar bultstorlekarM16
Inuti Dia.17mm
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.28mm
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek3.5mm
Tjocktolerans+ 0.4 mm / -0.5 mm
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard333SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z8816SS platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar M16, 5PK
226SEK /packa