Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 5/16 Inch, 25PK | AE6GGW 5RU94

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-H platt bricka fasat stål Passar 5/16 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE6GGW Modell: Z9182-BEV-HKorsreferens: 5RU94
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
295SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfasad bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialFallhärdat stål
Utanför Dia.3 / 4 "
Rockwell HårdhetB49
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Typavfasade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9182-BEV-H platt bricka fasat stål Passar 5/16 tum, 25PK
295SEK /packa