Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9271 Flat Washer Thick Yellowzinc Fits 5/16 Inch, 100PK | AE6HCP 5RY65

APPROVED VENDOR Z9271 Flat Bricka Tjock Gulzink Passar 5/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE6HCP Modell: Z9271Korsreferens: 5RY65
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
793SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.11 / 16 "
Rockwell HårdhetC43 till C49
Tjocklek3 / 32 "
Tjocktolerans+ 0.015 / -0.004 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9271 Flat Bricka Tjock Gulzink Passar 5/16 tum, 100PK
793SEK /packa