Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9273 Flat Washer Thick Yellowzinc Fits 7/16 Inch, 50PK | AE6HCR 5RY67

APPROVED VENDOR Z9273 Flat Bricka Tjock Gulzink Passar 7/16 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE6HCR Modell: Z9273Korsreferens: 5RY67
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
293SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar7 / 16 "
Inuti Dia.15 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.59 / 64 "
Rockwell HårdhetC43 till C49
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+ 0.001 / -0.015 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.37
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9273 Flat Bricka Tjock Gulzink Passar 7/16 tum, 50PK
293SEK /packa